ブロードウォッチ
ワイヤレス200万画素防犯カメラ(SEC-W-Pシリーズ増設・交換用)
Wi-Fi接続可能な200万画素ワイヤレス防犯カメラ
防犯カメラセット SEC-W-Pシリーズ の増設・交換用カメラ
用途
防犯カメラセット SEC-W-Pシリーズ の増設・交換用カメラ
仕様
【画像】正像
寸法(mm)
約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)
質量(g)
約130
電源
DC12-30V/1A
信号形式
ワイヤレス
解像度
200万画素
動作温度(℃)
-10~50
防水性
IPX7
画角
約120°(対角)
最低照度(Lux)
0.1
内容量
1個
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66276939
SEC-WCAM-1080P
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください