岩崎電気
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA コンパクト形蛍光ランプFHP32W相当
仕様
【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
材質
本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
(100V)8
定格入力電圧(V)
100~240対応
平均演色評価数
Ra80
仕上
アイボリー
周波数
50/60Hz共用
保護等級
IP44
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
165
光束(Lm)
1320
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル:器具外500
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66277140
E70082SAN9
¥
27,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください