Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン E890
環境にやさしい植物由来のポリエステルを使用した、ストレッチ素材の着心地の良いワークウェア 混率:ポリエステル80%、綿20%
用途
ストレッチが効いていて動きやすいので軽作業の多い職場でも快適に着用いただけます。
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
23 103 009
内容量
1枚
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66277901
E890
シルバー
SS
104
42
55
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66277910
E890
シルバー
S
108
44
56
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66277919
E890
シルバー
M
112
46
58
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66277928
E890
シルバー
L
116
48
60
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66277937
E890
シルバー
LL
120
50
62
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66277946
E890
シルバー
3L
124
52
62
¥
10,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
66277955
E890
シルバー
4L
128
54
63
¥
10,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
66277971
E890
シルバー
5L
136
58
63
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66277980
E890
シルバー
6L
144
60
64
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66277989
E890
シルバー
7L
154
64
64
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66277998
E890
シルバー
8L
164
68
65
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66278007
E890
オリーブ
SS
104
42
55
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66278016
E890
オリーブ
S
108
44
56
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66278025
E890
オリーブ
M
112
46
58
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66278041
E890
オリーブ
L
116
48
60
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66278050
E890
オリーブ
LL
120
50
62
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66278059
E890
オリーブ
3L
124
52
62
¥
10,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
66278068
E890
オリーブ
4L
128
54
63
¥
10,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
66278077
E890
オリーブ
5L
136
58
63
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66278086
E890
オリーブ
6L
144
60
64
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66278095
E890
オリーブ
7L
154
64
64
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66278111
E890
オリーブ
8L
164
68
65
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66278120
E890
ブルー
SS
104
42
55
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66278129
E890
ブルー
S
108
44
56
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66278138
E890
ブルー
M
112
46
58
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66278147
E890
ブルー
L
116
48
60
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66278156
E890
ブルー
LL
120
50
62
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66278165
E890
ブルー
3L
124
52
62
¥
10,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
66278181
E890
ブルー
4L
128
54
63
¥
10,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
66278190
E890
ブルー
5L
136
58
63
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66278199
E890
ブルー
6L
144
60
64
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66278208
E890
ブルー
7L
154
64
64
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66278217
E890
ブルー
8L
164
68
65
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66278226
E890
ネイビー
SS
104
42
55
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66278235
E890
ネイビー
S
108
44
56
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66278251
E890
ネイビー
M
112
46
58
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66278260
E890
ネイビー
L
116
48
60
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66278269
E890
ネイビー
LL
120
50
62
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66278278
E890
ネイビー
3L
124
52
62
¥
10,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
66278287
E890
ネイビー
4L
128
54
63
¥
10,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
66278296
E890
ネイビー
5L
136
58
63
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66278305
E890
ネイビー
6L
144
60
64
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66278321
E890
ネイビー
7L
154
64
64
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66278330
E890
ネイビー
8L
164
68
65
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66278339
E890
ブラック
SS
104
42
55
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66278348
E890
ブラック
S
108
44
56
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66278357
E890
ブラック
M
112
46
58
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66278366
E890
ブラック
L
116
48
60
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66278375
E890
ブラック
LL
120
50
62
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66278391
E890
ブラック
3L
124
52
62
¥
10,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ