Asahicho(旭蝶繊維)
難燃カーゴパンツ(ノータック) 362
今までなかった難燃のカーゴパンツ、燃えにくさはそのままに要望の多かったカーゴポケットを搭載 混率:綿100%
用途
現場からの要望によりデザイン面を重視して生まれた難燃ワークウェアです。デザインだけじゃない確かな難燃性能があります。
股下(cm)
80
内容量
1枚
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66279249
362
ネイビー
70
7
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
66279258
362
ネイビー
73
7
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
66279267
362
ネイビー
76
7
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
66279276
362
ネイビー
79
7
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
66279285
362
ネイビー
82
7
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
66279301
362
ネイビー
85
7
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
66279310
362
ネイビー
88
7
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
66279319
362
ネイビー
91
7
¥
9,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
66279328
362
ネイビー
95
7
¥
9,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
66279337
362
ネイビー
100
7
¥
9,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
66279346
362
ネイビー
105
7
¥
9,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
66279355
362
ネイビー
110
7
¥
9,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
66279371
362
ネイビー
115
7
¥
9,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
66279380
362
ネイビー
120
7
¥
9,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
66279389
362
ネイビー
130
7
¥
9,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
66279398
362
グレー
70
10
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
66279407
362
グレー
73
10
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
66279416
362
グレー
76
10
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
66279425
362
グレー
79
10
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
66279441
362
グレー
82
10
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
66279450
362
グレー
85
10
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
66279459
362
グレー
88
10
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
66279468
362
グレー
91
10
¥
9,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
66279477
362
グレー
95
10
¥
9,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
66279486
362
グレー
100
10
¥
9,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
66279495
362
グレー
105
10
¥
9,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
66279511
362
グレー
110
10
¥
9,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
66279520
362
グレー
115
10
¥
9,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
66279529
362
グレー
120
10
¥
9,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
66279538
362
グレー
130
10
¥
9,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください