蛍光ランプ スリムライン

蛍光ランプ スリムライン - プリンス電機蛍光ランプ スリムライン - プリンス電機蛍光ランプ スリムライン - プリンス電機蛍光ランプ スリムライン - プリンス電機蛍光ランプ スリムライン - プリンス電機蛍光ランプ スリムライン - プリンス電機蛍光ランプ スリムライン - プリンス電機蛍光ランプ スリムライン - プリンス電機

一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯
一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ
管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ
管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応
スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯

シリーズスリムラインD管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2内容量1箱(25本)
全10種類を絞り込む
定格ランプ電力(W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
全光束(Lm)
定格ランプ電力(W)
ランプ電圧(V)
管長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66277727FSL25T6D7811001481565
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
66277736FSL30T6D93133017101692
オープン
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
66277745FSL32T6D99142018108743
オープン
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
66277761FSL36T6D112162020121844
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
66277770FSL42T6D130190024141999
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
66277779FSL48T6D1492240281601149
オープン
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
66277788FSL54T6D1672540311811302
オープン
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
66277797FSL60T6D1862850342021454
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
66277806FSL64T6D1983050362161556
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
66277815FSL72T6D2233460402441759
オープン
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする