曜日別特売

蛍光ランプ スーパーライン

蛍光ランプ スーパーライン - プリンス電機蛍光ランプ スーパーライン - プリンス電機蛍光ランプ スーパーライン - プリンス電機蛍光ランプ スーパーライン - プリンス電機蛍光ランプ スーパーライン - プリンス電機蛍光ランプ スーパーライン - プリンス電機蛍光ランプ スーパーライン - プリンス電機蛍光ランプ スーパーライン - プリンス電機

オールラウンドに対応するスリムタイプ
二本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ
管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ
3波長色を中心に豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応
電子安定器との組合せで、省エネ貢献もできる一般流通品

管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2内容量1箱(25本)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
シリーズ
全光束(Lm)
定格ランプ電力(W)
ランプ電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66277325FLR25T6W/M78スーパーラインW9701481
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277341FLR30T6W/M93スーパーラインW118017101
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277350FLR32T6W/M99スーパーラインW126018108
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277359FLR36T6W/M112スーパーラインW143020121
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277368FLR42T6W/M130スーパーラインW168024141
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277377FLR48T6W/M149スーパーラインW198028160
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277386FLR54T6W/M167スーパーラインW225031181
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277395FLR60T6W/M186スーパーラインW252034202
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277411FLR64T6W/M198スーパーラインW270036216
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277420FLR72T6W/M223スーパーラインW306040244
オープン
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277429FLR25T6D/M78スーパーラインD8501481
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277438FLR30T6D/M93スーパーラインD104017101
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277447FLR32T6D/M99スーパーラインD111018108
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277456FLR36T6D/M112スーパーラインD126020121
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277465FLR42T6D/M130スーパーラインD148024141
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277481FLR48T6D/M149スーパーラインD174028160
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277490FLR54T6D/M167スーパーラインD198031181
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277499FLR60T6D/M186スーパーラインD222034202
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277508FLR64T6D/M198スーパーラインD238036216
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277517FLR72T6D/M223スーパーラインD269040244
オープン
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277526FLR25T6EX-L/M78スーパーラインEX-L11001481
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277535FLR30T6EX-L/M93スーパーラインEX-L133017101
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277551FLR32T6EX-L/M99スーパーラインEX-L142018108
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277560FLR36T6EX-L/M112スーパーラインEX-L162020121
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277569FLR42T6EX-L/M130スーパーラインEX-L190024141
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277578FLR48T6EX-L/M149スーパーラインEX-L224028160
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277587FLR54T6EX-L/M167スーパーラインEX-L254031181
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277596FLR60T6EX-L/M186スーパーラインEX-L285034202
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277605FLR64T6EX-L/M198スーパーラインEX-L305036216
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277621FLR72T6EX-L/M223スーパーラインEX-L346040244
オープン
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする