プリンス電機
高演色形蛍光ランプ
演色性を向上させた蛍光ランプです。
65形は、冷蔵リーチイン・ウォークインショーケースに使用されます。
質量(g)
225
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
全光束(Lm)
3100
定格寿命(時間)
12000以上
ランプ電流(A)
0.67
定格ランプ電力(W)
58
管長(mm)
1499
色温度(K)
5800
光源色
演色AA/昼白色
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66277849
FL65SS・J-SDL/58
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください