プリンス電機
普通形蛍光ランプ
種別
35W形
質量(g)
155
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
点灯形
グロースタータ形
定格寿命(時間)
8500以上
ランプ電流(A)
0.4
定格ランプ電力(W)
35
管長(mm)
1000
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66277867
FL35SS・EX-D
2880
6700
3波長形/昼光色
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66277876
FL35SS・EX-N
3020
5000
3波長形/昼白色
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66277885
FL35SS・D
2210
6500
昼光色
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください