【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mm

【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mm - Sakura-Well【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mm - Sakura-Well【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mm - Sakura-Well【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mm - Sakura-Well【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mm - Sakura-Well【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mm - Sakura-Well

幅と奥行きを範囲内で自由にオーダーできる棚板です。丈夫な厚み20mmでしっかりとした強度を確保。縮小カット可能で、設置場所に合わせやすく、シンプルなデザインで、さまざまな空間に調和

用途物を収納、陳列するため、家具や壁面に設置されることが一般的です。強化紙を表面材に使用している為、簡易天板としても利用出来ます。クローゼットや押入れ内の追加棚板、店舗什器やディスプレイ棚としても利用出来ます。厚さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)99再生材使用使用サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66279590ATK3009860~900280~300
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66279599ATK30121160~1200280~300
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66279608ATK3506560~600330~350
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66279617ATK3509860~900330~350
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66279626ATK35121160~1200330~350
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66279635ATK4006560~600380~400
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66279651ATK4009860~900380~400
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66279660ATK40121160~1200380~400
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする