Sakura-Well
【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mm
幅と奥行きを範囲内で自由にオーダーできる棚板です。丈夫な厚み20mmでしっかりとした強度を確保。縮小カット可能で、設置場所に合わせやすく、シンプルなデザインで、さまざまな空間に調和
用途
物を収納、陳列するため、家具や壁面に設置されることが一般的です。強化紙を表面材に使用している為、簡易天板としても利用出来ます。クローゼットや押入れ内の追加棚板、店舗什器やディスプレイ棚としても利用出来ます。
幅(mm)
560~600
厚さ(mm)
20
奥行(mm)
280~300
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
99
再生材使用
使用
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。厚みの変更はできません(20mm固定)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66279581
ATK3006
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません