LAVIEL ストレートアイロン

LAVIEL ストレートアイロン - LAVIEL(ラヴィエル)LAVIEL ストレートアイロン - LAVIEL(ラヴィエル)LAVIEL ストレートアイロン - LAVIEL(ラヴィエル)LAVIEL ストレートアイロン - LAVIEL(ラヴィエル)LAVIEL ストレートアイロン - LAVIEL(ラヴィエル)LAVIEL ストレートアイロン - LAVIEL(ラヴィエル)

180℃まで約40秒!忙しい朝に頼もしい温度上昇の早いヒーターを搭載したストレートアイロンです。
熱の伝わりやすいチタンコーティング、セットしやすく髪へのダメージを抑えるクッションプレートを採用し、何度も通さなくてもサラサラストレートに仕上げます。
カールスタイルも作りやすい形状で前髪のセットやワンカールなどのアレンジもお楽しみいただけます。

質量(g)約300消費電力(W)36定格電圧(V)AC100-240 50/60Hzコード長さ(m)約2本体寸法(mm)本体:約285×32×29、プレート:26×110機能360°回転コード、30分オートオフ、ボタンロック機能、LED温度表示、設定温度到達アラーム、クッションプレート、ダブルマイナスイオン設定温度(℃)100~200(11段階)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66280037LV-S01
4,980
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする