LAVIEL カールアイロン 34mm

LAVIEL カールアイロン 34mm - LAVIEL(ラヴィエル)LAVIEL カールアイロン 34mm - LAVIEL(ラヴィエル)LAVIEL カールアイロン 34mm - LAVIEL(ラヴィエル)LAVIEL カールアイロン 34mm - LAVIEL(ラヴィエル)LAVIEL カールアイロン 34mm - LAVIEL(ラヴィエル)LAVIEL カールアイロン 34mm - LAVIEL(ラヴィエル)LAVIEL カールアイロン 34mm - LAVIEL(ラヴィエル)LAVIEL カールアイロン 34mm - LAVIEL(ラヴィエル)

180℃まで約60秒!忙しい朝に頼もしい温度上昇の早いヒーターを搭載したカールアイロンです。
滑りがよいチタンコーティングプレートで髪が引っかかることなく、優しくスムーズにセットできます。
ブラシアタッチメント付きで初心者の方は前髪・顔周りの毛のセット時も安心。
太すぎず細すぎない34mmカールでナチュラルに仕上がります。

付属品ブラシアタッチメント質量(g)約361消費電力(W)47定格電圧(V)AC100-240 50/60Hzコード長さ(m)約2本体寸法(mm)約345×40×70機能360°回転コード、30分オートオフ、ボタンロック機能、LED温度表示、設定温度到達アラーム設定温度(℃)100~200(11段階)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66280046LV-C02
4,980
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする