いびきマウステープ

いびきマウステープ - TO-PLAN(東京企画販売)いびきマウステープ - TO-PLAN(東京企画販売)

睡眠時の開口を防ぎ、いびき軽減・防止!
鼻呼吸を促し、喉の乾燥予防にも!
皮膚の薄い唇には粘着剤が付かないよう設計されています。
口に触れる部分には糊をつけず、使用時の違和感や外す際に痛くないよう設計されています。
超簡単、口に貼るだけでいびき軽減・防止!
睡眠時に開口を防ぐことで鼻呼吸を促し、喉の乾燥も防ぐため、風邪の予防にもなります。
下部にも取り付け・外しやすいように糊なし部を設けております。
大容量60枚入りで、一人で毎日使っても約2か月使えます。

用途
1.台紙からテープ下の糊のない部分からはがしてください。
2.くぼみ部分を上にして口に糊のない部分が当たるように貼り付けてください。
※使用開始後数回は違和感を感じる場合があります。数日使用することで徐々に慣れてきて気にならなくなりますが、違和感がストレスになる場合は使用を中止してください。
★付けるときのコツ
唇を内側に軽く巻き込むようにしてから貼ると、途中で取れにくくなります。
材質【肌側】PE【外側】PVC寸法(幅W×高さH)(mm)約14×40内容量1個(60枚)
注意
※この商品は食べられません。万一飲みこんだ場合はすぐに医師に相談してください。
※万一、使用中に異常が現れた場合は、直ちに使用を中止し医師にご相談ください。
※直射日光、高温、多湿の場所は避け、なるべく涼しい場所に、また、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※【次の方は使用しないでください】
※鼻に疾患があり呼吸が困難な方
※過呼吸の方
※自分の意志で剥がせない方(乳幼児や高齢の方等)。
※使用部位に傷、はれもの、湿疹、炎症等のある方
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66280019TKVA-003
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする