JET INOUE(ジェットイノウエ)
モコモコダブルステッチハンドルカバー newカーボン
トラック内装パーツの登竜門!取付けフィット感が抜群!丁寧な縫製技術と究極の立体感!
適度な太さと手に馴染むソフトな握り心地
スポーティーなイメージが際立つカーボン柄
用途
内装パーツ
材質
PU
サイズ
SB
適合ハンドル外径(Φcm)
36~37
内容量
1本
注意
※異なるサイズのハンドルカバーを装着しますと正確なハンドル操作の妨げとなり事故の原因となりますので必ずハンドルサイズに適合したハンドルカバーを装着して下さい
※車種によってはリモコンが当たってしまう等の原因で取付できない場合や年式、グレードに因ってはハンドル外径が異なる車両もございます。必ず実際のハンドル外径を計測しサイズ確認の上お求めください
※S-Bサイズに適合する車種は頻繁にマイナーチェンジが行なわれているためハンドルサイズが変更されている場合があります。また、グレードによってはハンドルグリップ径が太く設定されているためにワンサイズ上のハンドルカバーを装着する場合があります
※エアバック付車等はハンドルサイズがワンランク小さく設定されている場合がありますので、必ずサイズの確認をして下さい
※ハンドルカバーの生地継目は強い力で引っ張りますと切れる恐れがありますのでお取り付けの際は継ぎ目から先に装着してください
※冬場等はハンドルカバーゴムが硬化し装着しづらい場合があります。その場合はハンドルカバーをドライヤー等で温めてから装着して下さい
※適合照会は一切行っておりませんので掲載している車種別適合表をご覧いただき、お使いのサイズをお求めください
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
タイプ
握り幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66280746
586151
富S炭黒
ブラック
細巻
45
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66280755
586152
富S炭赤
レッド
細巻
45
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66280771
586153
富S炭青
ブルー
細巻
45
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66280780
586154
富S炭緑
グリーン
細巻
45
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66280789
586155
富S炭茶
ブラウン
細巻
45
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66280798
586156
富S炭淡灰
ライトグレー
細巻
45
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66280807
589251
S炭黒A
ブラック
太巻
54
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66280816
589252
S炭赤A
レッド
太巻
54
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66280825
589253
S炭青A
ブルー
太巻
54
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66280841
589254
S炭緑A
グリーン
太巻
54
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66280850
589255
S炭茶A
ブラウン
太巻
54
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66280859
589256
S炭淡灰A
ライトグレー
太巻
54
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください