三高
コールドチゼル 17x20x280 (S)
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途
電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に
軸径(Φmm)
17H
全長(mm)
280
質量(g)
約440
刃幅(mm)
20
軸
六角軸
内容量
1本
注意
※使用方法を誤るとケガ、破損の恐れがあります。指定された用途以外に使用しないで下さい。保護具(保護メガネ・防じんマスク他)を必ず着用して下さい。取り付け・交換は必ず電動工具のコンセントを抜いてから行って下さい。
※製品の仕様・色・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66281997
1811
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください