レーザープリンター用マーカープレート

レーザープリンター用マーカープレート - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用マーカープレート - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用マーカープレート - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

難燃性UL94 VTM-0に適合
従来のマーカープレートよりも柔軟性の高い材質を採用しているため、配線に干渉しにくく、配線の取り回しの際も作業性を損ないません。
印字スペースが大きいため、多くの情報を表示でき、2次元コード(QRコード*など)やバーコードの印字にも対応可能です。
表裏どちらの面にも印刷が可能です。
T60タイプまでのインシュロックタイで、対象物に結束固定できます。

材質ポリエステルフィルム使用温度範囲(℃)-40~+60(装着後)グレード【UL難燃グレード】UL94 VTM-0使用環境屋内使用印字文字用紙サイズA4使用インシュロックタイT60タイプまでRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(360枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66281358TAGNIMP24L-VTM0
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする