CONDOR(山崎産業)
ネオカラーモップ#6 柄のみ
耐久性があり軽量なスチール柄のモップ。
♯6の糸ラーグをお使いください。
用途
水拭き・ワックス塗布用
仕様
糸なし
適合
替え糸:#6サイズのモップ糸
幅(mm)
170
全長(mm)
1320
質量(g)
470
タイプ
一本柄
パイプ径(Φmm)
22
材質(ハンドル)
スチールパイプ
材質(ヘッド)
PP(再生PP40%)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※替え糸別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66281735
C274-006U-MB
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください