弘進ゴム
フォーカスセーフティー FS-55 ブラック
山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴です。吸汗裏材と吸汗フラットインソール入りのシンプルなブーツです。
形状
ハイカット
色
ブラック
種類
安全長靴
長さ(cm)
32
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
標準質量(g/片足)
950
機能
ムレにくい
足幅
3E
靴タイプ
長靴
内容量
1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24
24.5
25
25.5
26
27
28
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66284341
B0257CB-240
24
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66284350
B0257CB-245
24.5
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66284359
B0257CB-250
25
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66284368
B0257CB-255
25.5
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66284377
B0257CB-260
26
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66284386
B0257CB-270
27
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66284395
B0257CB-280
28
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください