トーヨー カルハーネスDX ランヤード付

トーヨー カルハーネスDX ランヤード付 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

・ダブルランヤード M
・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード
・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。
・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)
・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製
・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型
・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒

用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長160~180機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約2640落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66284831FGH26WMNY
49,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする