Panasonic(パナソニック)
IHクッキングヒーターNシリーズ 2口IH+ラジエント
機能シンプルモデルです。2口IH+ラジエント
色
トッププレート:ブラック
タイプ
2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)
単相200
幅(cm)
トッププレート:60
本体寸法(mm)
599×560×231
対応
レンジフード換気連動:なし
消費電力(kW)
5.8(4.8に切り換え可能)
電源プラグ
2極・接地極付 30A 250V
内容量
1台
関連資料:
(2.61MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66284788
KZ-N1H6AS
正面:グレー
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66284797
KZ-N1H6AK
正面:ブラック
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。