曜日別特売

IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量

IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量 - Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量 - Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量 - Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量 - Panasonic(パナソニック)

ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充
光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能
200V・15Aタイプ 電気容量の制約でIHをあきらめていた方におすすめ
ON/OFFの状態が一目で分かる
見やすく使いやすい光るリング
グリルはお手入れ簡単 焼き網なし
自動メニュー搭載のグリル皿タイプ
光火力センサーだからできる
・温度設定による焼き物調理
・カラッとおいしく揚げ物調理
(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)

トッププレート:ブラックタイプ2口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)2.9電源プラグ2極・接地極付 15A 250V色(本体)正面:グレー内容量1台
関連資料:(2.61MB)
注意
※2口タイプのため3熱源
※奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。
※幅×奥行×高さ(グリル皿の調理面~上ヒーター)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66284745KZ-F1W6CL
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする