曜日別特売

IHクッキングヒーター Fシリーズ 3口IH

IHクッキングヒーター Fシリーズ 3口IH - Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Fシリーズ 3口IH - Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Fシリーズ 3口IH - Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Fシリーズ 3口IH - Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Fシリーズ 3口IH - Panasonic(パナソニック)

ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充
光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能
3口IHグリル皿タイプのスタンダードモデル
お手入れ簡単・操作ラクラク
グリル料理がもっと身近に!
ON/OFFの状態が一目で分かる
見やすく使いやすい光るリング
グリルはお手入れ簡単 焼き網なし
自動メニュー搭載のグリル皿タイプ
光火力センサーだからできる
・温度設定による焼き物調理
・カラッとおいしく揚げ物調理
(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)

タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V内容量1台
関連資料:(2.61MB)
注意
※工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。
※2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、火力表示が下がる場合があります。火力調節キーを押してもブザーが鳴り火力は上がりません。)
※奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。
※幅×奥行×高さ(グリル皿の調理面~上ヒーター)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66284727KZ-F1T6XSTトッププレート:シルバー正面:グレー
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66284736KZ-F1T6XKTトッププレート:ブラック正面:ブラック
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする