曜日別特売

LEDスリムライト

LEDスリムライト - ElutLEDスリムライト - ElutLEDスリムライト - ElutLEDスリムライト - Elut

狭い場所に差し込みやすい、ライト形状
厚み約1.2cm、長さ約20cmのライト形状により、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込んで、照らしやすくなっています。
UVライト搭載
蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。
長押しで調光が可能
LEDスイッチの長押しで、Loモード、Hiモードの順にそれぞれ調光が可能です。
防塵防水設計
水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。
ハンズフリー
底面のマグネットや本体上部の吊り下げフックを使えば、ハンズフリーで作業が可能です。
フレキシブルに角度調整が可能
底面のマグネットと本体をボールジョイント方式で固定。フレキシブルに360度の角度調整が可能。

付属品ライト本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USB Type-Cケーブル(長さ約100cm) (1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:ナイロン+GLASS FIBER、USB カバー:PVC、ボタン:ABSブラック使用温度範囲(℃)-10~ +40 ※充電時温度 5~35本体質量(g)約285(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約34×375(吊り下げフック収納時)連続使用時間(時間)最大 約2.5 (LED Hi)、最大 約5.0 (LED Lo)、最大 約16 (UV)波長(nm)約405(UV LED)バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)約5700保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様※充電部ゴムカバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約4.5照度(Lux)最大約890(LED Hi )/50cmケーブル長(cm)約100明るさ(Lm)約720 (LED Hi)、約380 (LED Lo)、約10(UV LED)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66284691WL330S
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする