曜日別特売

LEDフォールディングライト

LEDフォールディングライト - ElutLEDフォールディングライト - ElutLEDフォールディングライト - ElutLEDフォールディングライト - Elut

コンパクトに持ち運びが可能
ヘッド部分が折りたたみ可能で約半分のサイズで持ち運びできます。
折りたたんだ状態でもUVライト、LEDライトが使用可能。ヘッド部分は270度回転します。
UVライト搭載
蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。
8つのLEDライトを搭載
8つのLEDで影のムラを抑え、対象物を照らします。
防塵防水設計
水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。
ハンズフリーで作業可能
底面のマグネットを使用すれば、金属面に固定して作業ができます。また本体下部の吊り下げフックを使えばハンズフリーで作業が可能です。

付属品ライト本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USBケーブル(長さ約100cm) (1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:PC+ABS、レンズ:PC、USB カバー:シリコンブラック使用温度範囲(℃)-10~ +45 ※充電時温度 5~35本体質量(g)約260(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C連続使用時間(時間)最大 約4.7 (LED Hi)、最大 約9.3 (LED Lo)、最大 約10 (UV )波長(nm)約409(UV)バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)約5700保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部カバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約4.0照度(Lux)最大約490(LED Hi)/50cmケーブル長(cm)約100明るさ(Lm)約460 (LED Hi)、約245 (LED Lo)、約10(UV)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×312×52内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66284700WL370F
9,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする