曜日別特売

ARGB LED 7分岐/ファンPWM信号6分岐ファンハブ

ARGB LED 7分岐/ファンPWM信号6分岐ファンハブ - アイネックスARGB LED 7分岐/ファンPWM信号6分岐ファンハブ - アイネックスARGB LED 7分岐/ファンPWM信号6分岐ファンハブ - アイネックスARGB LED 7分岐/ファンPWM信号6分岐ファンハブ - アイネックスARGB LED 7分岐/ファンPWM信号6分岐ファンハブ - アイネックス

ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) コネクタを7分岐、PWM 4ピンファンコネクタを6分岐できるファンハブです。
ARGB LED搭載PWM 4ピンファンを複数接続して、光りかたや回転数をコントロールするのに便利です。
最大でARGB LEDファン6台とARGB LED機器1台の同時接続と設定が可能です。
ARGB LEDとファンコネクタは独立して動作するので、ファン以外のARGB LED機器も接続できます。
ファン分岐のみ、またはLED分岐のみでも使えます。
SATA電源コネクタを電源ユニットに接続して電力不足を補えます。
裏面にマグネットシートが貼り付け済みで、PCケース内の金属面に取り付けられます。
本体上面にはコネクタ名が記載されていて接続しやすいです。
ブラック筐体でスッキリとした外観です。

付属品信号ケーブル (約50cm) (専用コネクタ 4ピン メス - ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、PWM 4ピン オス)、電源ケーブル (約29cm) (専用コネクタ 4ピン メス - SATA電源コネクタ 15ピン オス)ブラックコネクタ形状マザーボード側: 専用コネクタ 4ピン オス、ARGB機器側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)×7、ファン側: PWM 4ピン オス×6、電源ユニット側: 専用コネクタ 4ピン オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×51×17内容量1個
注意
※本製品は信号を分岐しています。LEDとファンはすべてのコネクタで同じ設定で動作をします。コネクタごとに異なる設定はできません。
※製品の仕様上、ファンとLEDの総電流値は4.5A以下を推奨します。(LED1個あたり0.02Aで計算)
※ARGB LEDケーブル接続時は向きを確認してください。誤って接続した場合、損傷する可能性があります。
※5V 3ピン (4ピンコネクタで1ピン無し) ARGB LED専用です。ほかのLEDとは互換性がなく、誤って接続すると機器が損傷するおそれがあります。
※ファン分岐は環境によっては正常に動作しない可能性があります。
※ファンはFAN1から順に接続してください。FAN1に接続したファンの回転数のみマザーボードで検出できます。
※3ピンファンは回転数制御できません。
※マザーボードによっては、BIOS設定画面でPWMコントロールの有効/無効を切り替える必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66285391RLD-HUBD7F6
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする