スマートフォン・AirPods・Apple Watch 全てを同時に充電可能な3-in-1チャージャーです。置くだけで3台をまとめて充電できます。3-in-1チャージャーメインのスマートフォンは最大15W、サイドではAirPodsとApple Watchを各2.5Wで充電が可能。Qi2規格に対応。マグネットでスマートフォンを固定でき、従来のQiに比べてズレや発熱を抑え安定したワイヤレス充電を実現します。・スマートローテーション搭載スマートローテーション機能搭載で、本体上部がワンタッチで回転。マグネットで固定されたスマートフォンを、横置きから斜め置きに切り替えられます。・便利な3つのモードを搭載(1)コンパクトスタイル:持ち運びやすい省スペース設計。マグネット非対応の機種でも、置くだけでワイヤレス充電が可能です。(2)ディスプレイスタイル:マグネット対応のスマートフォンを自分の方へベストアングルで向けられるため、常時表示ディスプレイをいつでも見やすく活用できます。スマートフォンを横向きにも固定できるため、動画視聴やオンライン会議も快適です。(3)フルアクティブスタイル:スマートフォン・AirPods・Apple Watch 全てを同時に充電が可能。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |