FRPプランター 木目調 丸型 FARBOR (ファーバー)

FRPプランター 木目調 丸型 FARBOR (ファーバー) - 住まいスタイルFRPプランター 木目調 丸型 FARBOR (ファーバー) - 住まいスタイルFRPプランター 木目調 丸型 FARBOR (ファーバー) - 住まいスタイルFRPプランター 木目調 丸型 FARBOR (ファーバー) - 住まいスタイルFRPプランター 木目調 丸型 FARBOR (ファーバー) - 住まいスタイルFRPプランター 木目調 丸型 FARBOR (ファーバー) - 住まいスタイルFRPプランター 木目調 丸型 FARBOR (ファーバー) - 住まいスタイルFRPプランター 木目調 丸型 FARBOR (ファーバー) - 住まいスタイル

おしゃれな木調×軽くて丈夫
まるで天然木の樽のような、温かみのある
フォルムと質感。
柔らかい曲線の丸型2カラー2サイズ。
持ち運びやお手入れもスムーズなFRP製。
耐久性・耐水性もよく屋外室内どちらでもご利用
いただけます。
植物とともに、空間をやさしく彩ります。
軽くて強い。FRP素材の特長
01. 軽くて扱いやすいFRP (繊維強化プラスチック)
高層階や屋上への持ち運びも簡単です。
軽量で丈夫な樹脂製なので、花壇のレイアウト変更も
楽にできます。
腐食にも強いため、庭や店舗の外にも最適です。
02. 優れた耐久性
屋外の使用でも劣化が
比較的少なく、草花や球根の寄せ植えはもちろん、
家庭菜園など様々な栽培に適しています。
03. デザインのバリエーションが豊富
FRPは加工しやすく、石やテラコッタ、木材など
様々な質感のものを楽しめ、モダン、
スタイリッシュ等、幅広く対応しています。
グラスファイバー植木鉢 軽量 高耐候 FRPプランター

用途FRPプランター:庭 ガーデニング 高耐候 頑丈 丈夫 プランターカバー カントリー ベランダ バルコニー FRP材質FRP仕上ステイン系塗装
注意
※デザイン上、角が鋭利になっている物は、角部分に欠けやクラックがあらかじめ見られる場合がございます。
※小さなクラック等については許容範囲のものとして、ご了承下さい。
※本製品はハンドメイドにて製造されており、個体によって以下のばらつきがございます。
※(塗装汚れ/色ムラ/個体の歪み/表面や角面の軽微 な割れ/重量の違い等)
※経年変化・設置環境・植物の成長などの影響で、退色やひび割れ、変形を引き起こすことがございます。
※外気温が氷点下以下になる場所や、積雪がある地 域での設置につきましては、本体内部の水はけが悪い場合、水分が凍ることにより、膨張や割れ、表面の剥がれの原因になることがあります。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66284158E002-EN400DBR1個小単品約6ダークブラウン約25
15,800
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66284280E002-EN500DBR1個大単品約9.2ダークブラウン約51
26,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66284036E002-EN4050S-DBR1セット大小各1個【大】約9.2、【小】約6ダークブラウン【大】約51、【小】約25
42,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66284167E002-EN400WHT1個小単品約6ホワイト約25
15,800
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66284289E002-EN500WHT1個大単品約9.2ホワイト約51
26,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66284045E002-EN4050S-WHT1セット大小各1個【大】約9.2、【小】約6ホワイト【大】約51、【小】約25
42,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする