FRPプランター 木目調 正方形 FARBOR (ファーバー)

FRPプランター 木目調 正方形 FARBOR (ファーバー) - 住まいスタイルFRPプランター 木目調 正方形 FARBOR (ファーバー) - 住まいスタイルFRPプランター 木目調 正方形 FARBOR (ファーバー) - 住まいスタイルFRPプランター 木目調 正方形 FARBOR (ファーバー) - 住まいスタイルFRPプランター 木目調 正方形 FARBOR (ファーバー) - 住まいスタイルFRPプランター 木目調 正方形 FARBOR (ファーバー) - 住まいスタイルFRPプランター 木目調 正方形 FARBOR (ファーバー) - 住まいスタイルFRPプランター 木目調 正方形 FARBOR (ファーバー) - 住まいスタイル

おしゃれな木調×軽くて丈夫
天然木のような、リアルな質感としっかりとした
重厚感。
汎用性の高いキューブ型2カラー2サイズ。
持ち運びやお手入れもスムーズなFRP製。
耐久性・耐水性もよく屋外室内どちらでも
ご利用いただけます。
飽きの来ないシンプルモダンなキューブ型。
軽くて強い。FRP素材の特長
01. 軽くて扱いやすい
FRP (繊維強化プラスチック)
高層階や屋上への
持ち運びも簡単です。軽量で丈夫な樹脂製なので、
花壇のレイアウト変更も楽にできます。
腐食にも強いため、庭や店舗の外にも最適です。
02. 優れた耐久性
屋外の使用でも劣化が
比較的少なく、草花や球根の寄せ植えはもちろん、
家庭菜園など様々な栽培に適しています。
03. デザインのバリエーションが豊富
FRPは加工しやすく、石やテラコッタ、木材など様々な
質感のものを楽しめ、モダン、スタイリッシュ等、
幅広く対応しています。
グラスファイバー鉢 軽量 高耐候 FRPプランター

用途FRPプランター:庭 ガーデニング 高耐候 頑丈 丈夫 プランターカバー カントリー ベランダ バルコニー FRP材質FRP仕上ステイン系塗装
注意
※デザイン上、角が鋭利になっている物は、角部分に欠けやクラックがあらかじめ見られる場合がございます。
※小さなクラック等については許容範囲のものとして、ご了承下さい。
※本製品はハンドメイドにて製造されており、個体によって以下のばらつきがございます。
※(塗装汚れ/色ムラ/個体の歪み/表面や角面の軽微 な割れ/重量の違い等)
※経年変化・設置環境・植物の成長などの影響で、退色やひび割れ、変形を引き起こすことがございます。
※外気温が氷点下以下になる場所や、積雪がある地 域での設置につきましては、本体内部の水はけが悪い場合、水分が凍ることにより、膨張や割れ、表面の剥がれの原因になることがあります。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66284219E002-CU400DBR1個小単品約7ダークブラウン約37
18,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66284316E002-CU500DBR1個大単品約11.4ダークブラウン約74
28,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66284079E002-CU4050S-DBR1セット大小各1個【大】約11.4、【小】約7ダークブラウン【大】約74、【小】約37
46,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66284228E002-CU400WHT1個小単品約7ホワイト約37
18,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66284325E002-CU500WHT1個大単品約11.4ホワイト約74
28,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66284088E002-CU4050S-WHT1セット大小各1個【大】約11.4、【小】約7ホワイト【大】約74、【小】約37
46,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする