MAPro1000 IIは、ジャンルを問わずソースの違いを見通せる「使える基準機」を目的に前モデルからブラッシュアップを行ったイマーシブサウンドモニターイヤホンです。イヤーピースだけで支えず筐体形状で耳に対し固定、耳道の負担を軽減することで、快適なフィッティングと遮音性向上を同時に実現する小型軽量ハウジング。ニュートラルなサウンドと深い低域再生を実現する10mm径グラフェンコートダイナミックドライバーと、独自技術の5.8mm径パッシブ型セラミックコートツイーターRSTのハイブリッド構成により、小型筐体では難しい広い空間表現を実現。長時間の使用でも耳の負担が少なく疲れにくいため、音楽やゲーム、映画、VR空間などあらゆるコンテンツで没入感を高めます。内部配線を銀入り半田に刷新し、音の立ち上がりの俊敏さや高域の伸び、細部のニュアンス再現性が一段と向上し、よりモニターライクでフラットなサウンド特性を実現。MMCXコネクター部には特殊形状の接点補正ワッシャーを新採用して信頼性を向上。ケーブルは高伝導な4芯OFCリッツケーブルを採用。2種類のイヤーピースとキャリングポーチを付属。
用途小型軽量で軽快な装着感と広いサウンドステージを両立したMAPro1000をさらにブラッシュアップしたアップデートモデル。フラットなサウンド特性でミックスチェックやDTMに最適なモニターイヤホン。映画やコンテンツの視聴、FPSやRPGなどのゲームにも適したサウンド。接続信頼性を向上させたMMCXコネクター、3.5mm L字プラグ採用ケーブル。10mmダイナミックドライバーと5.8mmRSTツイーターを搭載したハイブリッドドライバー構成。付属品iSep02シリコンイヤーピース:4ペア(S/MS/M/L)、iReep01シリコンイヤーピース:4ペア(S/MS/M/L)、キャリングポーチ形状モニターイヤホン型色Frost Mint(青系)形式密閉型周波数特性20-40000Hz入力感度111 dB SPL/mW保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)ケーブル4芯OFCリッツケーブル(約120cm)、コネクター:MMCX(接点補正ワッシャー)、プラグ:3.5mm 3極 L字モールドインピーダンス(Ω)22ドライバ種類ハイブリッド型、10径グラフェンコートダイナミックドライバー、5.8径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)ドライバ数1DD + 1RST / 2ドライバー(片側)内容量1台