曜日別特売

モニターイヤホンMAPro1000 Drop Euro Black

モニターイヤホンMAPro1000 Drop Euro Black - MaestraudioモニターイヤホンMAPro1000 Drop Euro Black - MaestraudioモニターイヤホンMAPro1000 Drop Euro Black - MaestraudioモニターイヤホンMAPro1000 Drop Euro Black - MaestraudioモニターイヤホンMAPro1000 Drop Euro Black - MaestraudioモニターイヤホンMAPro1000 Drop Euro Black - MaestraudioモニターイヤホンMAPro1000 Drop Euro Black - Maestraudio

MAPro1000 Dropは、前モデルの基本構造を継承しながらドライバーを刷新し、EDM向けに特化したチューニングを施したモニターイヤホンです。イヤーピースだけで支えず筐体形状で耳に対し固定、耳道の負担を軽減することで、快適なフィッティングと遮音性向上を同時に実現する小型軽量ハウジング。通常モデルからさらにサウンドレスポンスを向上させつつ深い低域再生を実現するため特別なMAPro1000 Drop用10mm径ダイナミックドライバーと、独自技術の5.8mm径パッシブ型セラミックコートツイーターRSTのハイブリッド構成。フラット基調の正確性を活かしつつ、低域の量感とキレを強調し、クラブミュージックやエレクトロサウンドをより躍動的に楽しめる仕上がりにしています。応答速度が速くそのサウンド特性からリズムゲームや格闘ゲームのサウンドにも適しています。MMCXコネクター部には特殊形状の接点補正ワッシャーを新採用して信頼性を向上。ケーブルは高伝導な4芯OFCリッツケーブルを採用。フォームとシリコン2種類のイヤーピースとキャリングポーチを付属。

用途小型軽量で耳が小さい方や長時間の使用でも快適な装着感のモニターイヤホンです。より応答速度が高い10mmダイナミックドライバーを採用し、EDMに最適化したサウンドチューニングに仕上げています。リズムゲームや格闘ゲームにも適したサウンド特性です。特別な10mmダイナミックドライバーと5.8mmRSTツイーターのハイブリッド構成。接続信頼性を向上させたMMCXコネクター、3.5mm L字プラグ採用ケーブル。10mmダイナミックドライバーと5.8mmRSTツイーターを搭載したハイブリッドドライバー構成。付属品iSep02シリコンイヤーピース:4ペア(S/MS/M/L)、iReep01シリコンイヤーピース:4ペア(S/MS/M/L)、キャリングポーチ形状モニターイヤホン型Euro Black(黒赤系)形式密閉型周波数特性20-40000Hz入力感度111 dB SPL/mW保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)ケーブル4芯OFCリッツケーブル(約120cm)、コネクター:MMCX(接点補正ワッシャー)、プラグ:3.5mm 3極 L字モールドインピーダンス(Ω)22ドライバ種類ハイブリッド型、10径グラフェンコートダイナミックドライバー、5.8径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)ドライバ数1DD + 1RST / 2ドライバー(片側)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66284675OTA-MAPRO1000-DROP-EB
13,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする