シーンに合わせて使える 2WAY充電対応のタッチペンです。iPadに吸着しておくだけで充電でき、急速充電したいときは付属のケーブルを使ってもしっかり充電できるので、タッチペンの電池切れを気にせず使えます。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能やパームリジェクションにも対応。ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。
用途iPad本体に磁力で吸着してワイヤレス充電、またはUSB Type-C(TM)ケーブルでの充電が可能な、2WAY充電対応のiPad専用タッチペンです。
タッチペンをiPadの側面に磁気吸着することで、ワイヤレス充電が可能です。
※Apple Pencil Proをワイヤレス充電できるiPadには非対応です。
※iPadの電源が切れていると充電ができません。
不使用時はiPadに吸着しているだけで充電ができるので、タッチペンの電池切れを気にせず使用できます。
マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと吸着しやすい形状です。
※iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
USB Type-Cケーブルで充電が可能で、約14.5時間の連続使用が可能です。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。
約1.6mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適なペン先です。
ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。
ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。
※完全にズレを感じなくなるわけではありません。
パームリジェクション対応なので、画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。
ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
電源ボタンを2秒間長押ししてオン/オフをするので誤作動を防ぎます。
操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。
ペン上部のLEDランプで、オン/オフの状態が一目で分かります。
交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。
※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。
※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル、交換用ペン先2個材質ペン先:POM、本体:ABS+ポリカーボネート色ホワイト質量(g)約12備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。外形寸法(mm)全長:約166、直径:約8.9、ペン先:約1.6対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はメーカーサイトをご覧ください。使用時間約14.5時間 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。充電時間ワイヤレス:約180分、USB Type-C(TM):約30分 ※使用するiPadの種類や電池残量により変動します。電池リチウムイオン電池保証期間1年間内容量1個