体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーター

体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーター - エレコム体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーター - エレコム体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーター - エレコム体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーター - エレコム体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーター - エレコム体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーター - エレコム体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーター - エレコム体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーター - エレコム

測定データをアプリにかんたん転送、毎日の健康管理をもっと正確でスマートに。Bluetooth(R)で簡単にアプリに接続して初期設定ができ、Wi-Fi通信でデータを自動転送する、Bluetooth+Wi-Fi通信機能搭載体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ELECOM Healthcare」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの13項目を確認できます。

用途
Bluetooth(R)で簡単にアプリに接続して初期設定ができ、Wi-Fi通信で測定データを専用アプリ「ELECOM Healthcare」(エレコム ヘルスケア)に転送できる、Bluetooth+Wi-Fi通信機能搭載体組成計です。
筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などのより正確な測定が可能です。
専用アプリ「ELECOM Healthcare」で13項目(体重・体脂肪率・BMI・基礎代謝量・骨格筋率・内臓脂肪レベル・骨量・皮下脂肪率・FFMI・ボディタイプ・前回体重差・体脂肪量・骨格筋量)を確認できます。
本製品とスマートフォンをBluetooth接続してアプリ初期設定を行い、専用アプリ「ELECOM Healthcare」へのデータ転送・自動保存はWi-Fi通信で行います。手軽にアプリに接続して初期設定ができ、毎日の測定時も本体に乗るだけで簡単に記録できます。
専用アプリ「ELECOM Healthcare」は、カスタマイズ機能、視覚的な分析機能、アプリ連携などを備え、様々なヘルスデータを記録可能。日々の健康状態を可視化して、簡単に一括管理できます。
アプリのホーム画面に表示する項目や順番をお好みに合わせて細かくカスタマイズできるので、アプリを立ち上げた時に見たい情報を効率的に確認できます。
過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるので、体型の変化をより把握しやすく日々の成果を実感できます。目標に向けた具体的な数値を提示することで行動計画を立てやすくなり、モチベーション維持と目標達成をサポートします。
OS標準のヘルスケアを介してスマートウォッチでの健康チェックや、食事管理アプリ・運動アプリなどと連携して組み合わせることで、より広域に健康管理ができます。
自分の体型がひと目でわかる体型判断機能(ボディタイプ)をアプリに搭載。「健康管理の豆知識」にて、生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。
※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。
体重の変化をより詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定を行います。
※3kg以上~10kg以下:50g単位、10kg超え~100kg以下:100g単位、100kg超え~:200g単位
電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まる便利なステップオンタイプです。
専用アプリの登録さえ行えば、測定・記録データの登録人数に制限はありません。家族など複数人でご使用する際に便利です。
暗いところでも表示が見やすいLED表示を採用しています。
28cmまでの足のサイズに対応した、ゆとりのある広めの設計です。
付属品取扱説明書×1、お試し用アルカリ乾電池 単4形×3質量(kg)約1.2(乾電池を除く)電源(V)DC4.5 単4形乾電池× 3規格計量法:家庭用特定計量器 丸正マーク精度体重計:3kg以上~10kg以下:±100g、10kg超え~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×約280×約25目量3kg以上~10kg以下:50g、10kg超え~100kg以下:100g、100kg超え~:200g保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40最大計量(kg)最大150(計量範囲:3~150電池寿命約3ヵ月 ※使用環境により異なります。対象地域5拠点Bluetooth5.1変調方式GFSK通信距離(m)10 ※通信距離は、通信するBluetooth(R)機器の性能やそれぞれのバッテリー残量、周囲の環境に依存します。使用周波数(GHz)2.4帯Wi-Fi無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応 ※5GHz帯には非対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66294710EFSBTW01BKブラック
6,640
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
66294719EFSBTW01WHホワイト
6,640
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする