超小型サイズで、ノートパソコンに挿したままでも邪魔にならないUSB Type-C(TM)コネクター搭載のUSBメモリです。USB 5Gbps(USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、最大200MB/sの高速読み込みを実現しています。容量32GBです。
用途超小型設計で、ノートパソコンに挿した際の本体の高さは約9mmと非常にコンパクト。本体の出っ張りが少ないため、挿したままでも邪魔にならず、持ち運びも簡単です。
USB Type-C(TM)コネクターを搭載し、接続した状態でも快適に使えるUSBメモリです。パソコン、スマートフォン、AIパソコン(AI PC)など、USB Type-Cポートを搭載したさまざまなデバイスに対応し、直接挿して動画や画像などのデータをすぐに移動・バックアップできます。
※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。
Windowsパソコン、Mac、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個でできます。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、小型サイズながら、読み込み時の最大データ転送速度200MB/sを実現しています。
※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
スマートフォンやタブレットなど、デバイスに標準搭載しているファイル管理アプリで、データの保存が可能です。
※メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応していません。
メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。
セキュリティソフトはMacにも対応し、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。
※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応していません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色グレー容量32GB質量(g)約3外形寸法(mm)幅約20×奥行約14×高さ約9(コネクター含まず)電源USBバスパワー対応OS(Android)Android 15/14/13、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS 18/17、(iPadOS)iPadOS 18/17/16、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13コネクタ形状USB Type-C(TM)対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMacインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0保証期間1年間データ転送速度読み込み最大200MB/s(※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。)セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]内容量1個