【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ

【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂

植物由来PET繊維「エコディア」を使用。
SDGs達成と環境配慮に貢献し、動きやすさと反射パイピングによる安全性も兼ね備えたワークウェア。
★SDGsを考慮した植物由来PET繊維45%素材を使用
★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用
★優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品
★エコマーク&グリーン購入法対応商品
★ストレッチ性のある素材で快適な着用感を追求(伸長率22%)
テーパード仕様(裾へ向かって細くなり、スタイリッシュなスタイルを演出)
使用素材
エコディアボディーフィール交織ツイル(伸長率22%) ※植物由来PET繊維45%
ポリエステル80% 綿20%

グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1枚
注意
※EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6629309111106ネイビー4L11
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
6629310011106シルバー4L36
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
6629310911106ロイヤルブルー4L80
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
6629311811106スモークグレー4L181
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
6629328511106ネイビー5L11
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
6629330111106シルバー5L36
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
6629331011106ロイヤルブルー5L80
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
6629331911106スモークグレー5L181
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
6629348611106ネイビーEL11
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
6629349511106シルバーEL36
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
6629351111106ロイヤルブルーEL80
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
6629352011106スモークグレーEL181
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
6629368711106ネイビーL11
6,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6629369611106シルバーL36
6,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6629370511106ロイヤルブルーL80
6,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6629372111106スモークグレーL181
6,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6629388811106ネイビーLL11
6,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6629389711106シルバーLL36
6,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6629390611106ロイヤルブルーLL80
6,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6629391511106スモークグレーLL181
6,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6629408911106ネイビーM11
6,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6629409811106シルバーM36
6,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6629410711106ロイヤルブルーM80
6,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6629411611106スモークグレーM181
6,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6629429011106ネイビーS11
6,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6629429911106シルバーS36
6,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6629430811106ロイヤルブルーS80
6,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6629431711106スモークグレーS181
6,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6629449111106ネイビーSS11
6,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6629450011106シルバーSS36
6,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6629450911106ロイヤルブルーSS80
6,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6629451811106スモークグレーSS181
6,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする