群協製作所
くい込み式鋼管継手 エルボユニオン 高圧配管 油圧配管
内容量
1個
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
寸法L1(mm)
ねじ規格
寸法d(Φmm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66332896
GBME-4X1/8R-T
(2mm):17
15
B:R1/8
2.5
6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66332905
GBME-4X1/4R-T
(2mm):21
15
B:R1/4
2.5
6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66332921
GBME-6X1/8R-T
(2mm):18
20
B:R1/8
4
7
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66332930
GBME-6X1/4R-T
(2mm):22
20
B:R1/4
4
7
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66332939
GBME-6X3/8R-T
(2mm):27
24
B:R3/8
4
7
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66332948
GBME-8X1/8R-T
(2mm):20
23
B:R1/8
4
7
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66332957
GBME-8X1/4R-T
(2mm):24
23
B:R1/4
6
7
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66332966
GBME-8X3/8R-T
(2mm):28
24
B:R3/8
6
7
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66332975
GBME-10X1/4R-T
(2mm):25
23
B:R1/4
7
7
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66332991
GBME-10X3/8R-T
(2mm):26
24
B:R3/8
8
7
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66333000
GBME-10X1/2R-T
(2mm):34
29
B:R1/2
8
7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66333009
GBME-12X1/4R-T
(2mm):26
24
B:R1/4
7
7
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66333018
GBME-12X3/8R-T
(2mm):27
24
B:R3/8
9
7
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66333027
GBME-12X1/2R-T
(2mm):38
29
B:R1/2
10
7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材