群協製作所
くい込み式鋼管継手 フレヤードユニオン 高圧配管 油圧配管
内容量
1個
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法A(Φmm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66332695
GBU-4-T
20
2.4
6
4
7.5
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66332711
GBU-6-T
30
4
7
6
9.5
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66332720
GBU-8-T
31
6
7
8
9.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66332729
GBU-10-T
31
8
7
10
10.5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66332738
GBU-12-T
31
10
7
12
11
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材