群協製作所
くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(G) 高圧配管 油圧配管
寸法L(mm)
32
ねじ規格
B:G1/4
寸法l1(mm)
7
対辺H1(mm)
19
内容量
1個
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法l2(mm)
対辺H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66332860
GBFEC-6X1/4G-T
4
6
9.5
14
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66332869
GBFEC-8X1/4G-T
6
8
9.5
17
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66332878
GBFEC-10X1/4G-T
8
10
10.5
19
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66332887
GBFEC-12X1/4G-T
10
12
11
22
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材