群協製作所
くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管
寸法L(mm)
30
ねじ規格
B:Rc1/4
寸法l1(mm)
7
内容量
1個
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法l2(mm)
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66332817
GBFEC-6X1/4R-T
4
6
9.5
17
14
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66332826
GBFEC-8X1/4R-T
6
8
9.5
17
17
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66332835
GBFEC-10X1/4R-T
8
10
10.5
17
19
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66332851
GBFEC-12X1/4R-T
10
12
11
19
22
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材