曜日別特売

くい込み式鋼管継手 ハーフユニオン(R) 高圧配管 油圧配管

くい込み式鋼管継手 ハーフユニオン(R) 高圧配管 油圧配管 - 群協製作所くい込み式鋼管継手 ハーフユニオン(R) 高圧配管 油圧配管 - 群協製作所
内容量1個
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ規格
寸法d(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66332555GBMC-4X1/8R-T23B:R1/8364
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332571GBMC-4X1/4R-T26B:R1/4364
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332580GBMC-6X1/8R-T28B:R1/8476
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332589GBMC-6X1/4R-T33B:R1/4476
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332598GBMC-6X3/8R-T34B:R3/8476
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332607GBMC-8X1/8R-T29B:R1/8478
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332616GBMC-8X1/4R-T33B:R1/4678
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332625GBMC-8X3/8R-T34B:R3/8678
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332641GBMC-10X1/4R-T33B:R1/47710
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332650GBMC-10X3/8R-T34B:R3/88710
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332659GBMC-10X1/2R-T36B:R1/28710
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332668GBMC-12X1/4R-T33B:R1/47712
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332677GBMC-12X3/8R-T34B:R3/89712
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332686GBMC-12X1/2R-T38B:R1/29712
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする