群協製作所
くい込み式鋼管継手 チーズユニオン 高圧配管 油圧配管
寸法l1(mm)
7
内容量
1個
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66333201
GBUT-6-T
(2mm):30.5
20
4
6
9.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66333210
GBUT-8-T
(2mm):33.5
23
6
8
9.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66333219
GBUT-10-T
(2mm):34.5
23
8
10
10.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66333228
GBUT-12-T
(2mm):35.5
24
10
12
11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材