群協製作所
くい込み式鋼管継手 ロングコネクター 高圧配管 油圧配管
寸法l1(mm)
7
内容量
1個
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
ねじ規格
寸法d(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66333237
GBCE-6X1/8R-T
63
10.5
B:R1/8
4
6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66333246
GBCE-8X1/4R-T
70
14
B:R1/4
6
8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66333255
GBCE-10X1/4R-T
71
14
B:R1/4
7
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材