群協製作所
くい込み式鋼管継手 両口圧力計 チーズユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管
寸法l1(mm)
7
内容量
1個
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
寸法L1(mm)
ねじ規格
寸法d(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66333395
GBFBT-6X1/4R-T
(2mm):24
24
B:Rc1/4
4
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66333411
GBFBT-8X1/4R-T
(2mm):24
24
B:Rc1/4
6
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66333420
GBFBT-10X1/4R-T
(2mm):24
24
B:Rc1/4
8
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66333429
GBFBT-10X3/8R-T
(2mm):29
29
B:Rc3/8
8
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66333438
GBFBT-12X1/4R-T
(2mm):24
24
B:Rc1/4
10
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66333447
GBFBT-12X3/8R-T
(2mm):29
29
B:Rc3/8
10
12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材