群協製作所
くい込み式鋼管継手 ハーフユニオン(G) 高圧配管 油圧配管
内容量
1個
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
28
33
34
39
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
ねじ規格
寸法d(Φmm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66332747
GBMC-6X1/8G-T
28
14
B:G1/8
4
7
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332756
GBMC-8X1/4G-T
33
19
B:G1/4
6
7
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332765
GBMC-10X1/4G-T
33
19
B:G1/4
6
7
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332781
GBMC-10X3/8G-T
34
22
B:G3/8
8
7
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332790
GBMC-12X1/4G-T
33
19
B:G1/4
6
7
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332799
GBMC-12X3/8G-T
34
22
B:G3/8
8
8
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332808
GBMC-12X1/2G-T
39
27
B:G1/2
10
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材