群協製作所
くい込み式鋼管継手 溶接形コネクター 高圧配管 油圧配管
寸法l1(mm)
7
内容量
1個
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法l3(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66333271
GBCW-6-T
29
12
4
11
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66333280
GBCW-8-T
34
14
6
15
8
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66333289
GBCW-10-T
34
16
8
15
10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66333298
GBCW-12-T
34
18
10
15
12
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材