群協製作所
くい込み式鋼管継手 L型 フレヤードユニオン 高圧配管 油圧配管
寸法l1(mm)
7
内容量
1個
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法l2(mm)
対辺H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66333158
GBUE-6-T
20
4
6
9.5
14
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66333167
GBUE-8-T
23
6
8
9.5
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66333176
GBUE-10-T
23
8
10
10.5
17
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66333185
GBUE-12-T
24
10
12
11
19
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材