群協製作所
くい込み式鋼管継手 両口チーズユニオン 高圧配管 油圧配管
寸法l1(mm)
7
内容量
1個
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
寸法L1(mm)
ねじ規格
寸法d(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66333307
GBMBT-6X1/8R-T
(2mm):18
20
B:R1/8
4
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66333316
GBMBT-6X1/4R-T
(2mm):22
20
B:R1/4
4
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66333325
GBMBT-8X1/8R-T
(2mm):20
23
B:R1/8
4
8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66333341
GBMBT-8X1/4R-T
(2mm):24
23
B:R1/4
6
8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66333350
GBMBT-8X3/8R-T
(2mm):26
23
B:R3/8
6
8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66333359
GBMBT-10X1/4R-T
(2mm):25
23
B:R1/4
7
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66333368
GBMBT-10X3/8R-T
(2mm):26
24
B:R3/8
8
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66333377
GBMBT-12X1/4R-T
(2mm):24
24
B:R1/4
7
12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66333386
GBMBT-12X3/8R-T
(2mm):27
24
B:R3/8
9
12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材