モノタロウ

昇降傾斜作業台 キャスター付

昇降傾斜作業台 キャスター付 - モノタロウ昇降傾斜作業台 キャスター付 - モノタロウ昇降傾斜作業台 キャスター付 - モノタロウ昇降傾斜作業台 キャスター付 - モノタロウ昇降傾斜作業台 キャスター付 - モノタロウ昇降傾斜作業台 キャスター付 - モノタロウ昇降傾斜作業台 キャスター付 - モノタロウ昇降傾斜作業台 キャスター付 - モノタロウ

高さと角度を簡単に調整でき、キャスターでスムーズに移動できる簡易作業用テーブルです。天板にはコボレ止めを備えており、傾斜時でも部材や工具の落下を防ぎます。

用途
補助作業台として
材質
スチール
色
ホワイト
高さ(mm)
700~1000
奥行(mm)
400
間口(mm)
500
キャスター
50Φナイロンウレタン車 ストッパー付4個
材質(天板)
スチール
均等耐荷重(kg)
50
高さ調節
30mmピッチ
傾斜角度(°)
天板傾斜機能(4段階角度調整(13.3度ピッチ))
天板形状
こぼれ止め付
内容量
1台
取扱説明書:(1.3MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
※部品は確実に締まっているかの点検を行ってください。ボルト等のゆるみが生じた場合は、確実に締めなおしてください。
※設定耐荷重を越えたり、耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となり、落下や転倒によりけがをする恐れがありますので注意してください。
※水のかかる場所や、屋外に設置しないでください。錆が発生する恐れがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66586725-
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする