昇降傾斜作業台 キャスター付
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66586725
品番
-
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
高さと角度を簡単に調整でき、キャスターでスムーズに移動できる簡易作業用テーブルです。天板にはコボレ止めを備えており、傾斜時でも部材や工具の落下を防ぎます。
用途
補助作業台として
材質
スチール
色
ホワイト
高さ(mm)
700~1000
奥行(mm)
400
間口(mm)
500
キャスター
50Φナイロンウレタン車 ストッパー付4個
材質(天板)
スチール
均等耐荷重(kg)
50
高さ調節
30mmピッチ
傾斜角度(°)
天板傾斜機能(4段階角度調整(13.3度ピッチ))
天板形状
こぼれ止め付
取扱説明書:
(1.3MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
※部品は確実に締まっているかの点検を行ってください。ボルト等のゆるみが生じた場合は、確実に締めなおしてください。
※設定耐荷重を越えたり、耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となり、落下や転倒によりけがをする恐れがありますので注意してください。
※水のかかる場所や、屋外に設置しないでください。錆が発生する恐れがあります。