コンドルライフステップマット

コンドルライフステップマット - CONDOR(山崎産業)コンドルライフステップマット - CONDOR(山崎産業)コンドルライフステップマット - CONDOR(山崎産業)コンドルライフステップマット - CONDOR(山崎産業)コンドルライフステップマット - CONDOR(山崎産業)コンドルライフステップマット - CONDOR(山崎産業)コンドルライフステップマット - CONDOR(山崎産業)コンドルライフステップマット - CONDOR(山崎産業)

吸塵性、クッション性に優れたナイロン製パイルの屋内用マットです。

材質パイル/ナイロン100%、裏面・縁/塩化ビニル樹脂厚さ(mm)9内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66354325-500グリーン530320
1,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
66354341-500グレー530320
1,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
66354350-650グリーン840390
2,700
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
66354359-650グレー840390
2,700
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
66354368-800グリーン1330500
3,600
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
66354377-800グレー1330500
3,600
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする