アイエルモータースポーツ(I.L.Motorsport)製燃料フィルターは、微細な不純物を確実に捕捉し、始動性・アイドリング安定・加速の滑らかさを回復します。
耐腐食ハウジング&純正互換サイズでボルトオン装着。インジェクター保護/燃圧安定に有効で、予防整備に最適です。
B61P-13-480相当。
質量(kg)0.28色ブラック容量1個備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプフューエルフィルター加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所フューエルライン主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C内容量1個